GAT33 ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業 32577246

GAT33 ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業 32577246
GAT33 ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業 32577246

ガードマンⅡR型 T型ブンキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
号数3号
内容量1個注文コード32577246品番GAT33
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。

ミルキーホワイト寸法W(mm)48寸法H(mm)12.5寸法L(mm)105材質ABS形状T型ブンキ質量(g)23寸法L2(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 床上の配線整理
建設業・工事業

幅の狭いタイプの部品もラインナップに加えてもらえるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする