マサル工業
ガードマンⅡR型 T型ブンキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ミルキーホワイト
グレー
ミルキーホワイト
号数
4号
3号
4号
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32577264
品番
GAT43
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
色
ミルキーホワイト
寸法W(mm)
64
寸法H(mm)
14.5
寸法L(mm)
134
材質
ABS
形状
T型ブンキ
質量(g)
40
寸法L2(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号