曜日別特売
MSS211N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ 32579687

MSS211N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ 32579687
MSS211N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ 32579687
MSS211N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ 32579687
MSS211N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ 32579687
モノタロウ

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
接点構成1a1b
内容量1個注文コード32579687品番MSS211N
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点構成1a1b形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32579687
2023-05-10
用途: 制御盤修理 部品交換

客先の産業設備、機械の制御盤の修理に使いました。
当社ではかなり需要ありますので、今後も購入の予定です。

対象商品 : 32579671
2021-01-12
用途: 設備のスイッチ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

設備のスイッチが破損していたので交換用に購入しました。
重量が軽く大丈夫かと心配しましたが配線の接続部もきっちりしていました。
スイッチ部も価格の割には、スムーズに動きますので安心しました。オススメできる商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32579671
2020-11-25
用途: 管理機の整備
農・林・水産業

古い管理機のレストアで、錆びたキルスイッチの交換のために購入しました。
耐久性等はこれから見ていきますが、現時点では全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32579671
2019-03-13
用途: スイッチ作成時
運輸・通信業

思っていたとおりの品物です。スイッチの切り替えも軽くスムーズに切り替えが出来ます。

対象商品 : 32579687
2017-05-29
用途: 機械加工
清水鉄工所

作りが良く使いやすい。近所のホームセンターより安くて助かります。

対象商品 : 32579671
2016-09-29
用途: 操作盤切り替えスイッチ
千葉理化製作所製造業

問題なく使用してます。アルミ製 安値の名盤の販売もお願いします。

対象商品 : 32579671
2021-04-20
用途: 外置きの高圧洗浄機にて
ガレージつちや

コスパは最高ですが、少し寸法が違い取り付けに苦労しました。

対象商品 : 32579671
2014-04-21
用途: モーター用マグネットのスイッチとして

あんなものかなぁ~。という感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
防水タイプでしょうか。
回答:
防水タイプではございません。
2021-06-30
質問:
つまみ部分の部品のみ取り扱いございますでしょうか。
回答:
つまみ部分の部品は現在取り扱いがございません。
1が参考にしています
2021-06-30

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする