河部精密工業(KSK)
プラマーソー(マルチ用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32582496
品番
PM-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途
塩ビパイプ、金属パイプに。
刃長(mm)
250
種別
ナイフ/プラマーソー
質量(kg)
0.12
摘要
300mm18山刃付
適合替刃/ナイフ品番
PRM-18K