00481 フクピカトリガー SOFT99 32585323

00481 フクピカトリガー SOFT99 32585323 00481 フクピカトリガー SOFT99 32585323 00481 フクピカトリガー SOFT99 32585323

フクピカトリガー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード32585323 品番00481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汚れたボディにスプレーして拭き取るだけでクリーニングとWAXが同時に完了。わずらわしい乾燥の行程や2度拭きは不要です。
クイックポリマー効果で拭き取り時に汚れが直接塗装面と接しませんのでキズつきの心配もありません。もちろん固形ワックスに匹敵するツヤ&撥水性能も実現。

成分ワックス、シリコーン、撥水ポリマー トラスコ品番478-7684 液性中性 耐久性約1ヶ月持続 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32585323 00481 74047313 541 フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99 フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99 1個(480g) 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585323
2017-06-18
用途:
ワックス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単操作で効き目効果長持ち大変気に入ってます
また注文したいと思います。

対象商品:
32585323
2017-06-06
用途:
クルマの磨き。
サービス業

簡単に磨けるのが、良い点で、固形ワックスの拭き取り等と違い、作業が楽です。

対象商品:
32585323
2017-04-22
用途:
バイクの清掃作業。

使ってみて汚れ落ちがいまいちな点と
撥水の効果があまりない。
ただ無精な人には一本で済むのでいいかも。

対象商品:
32585323
2017-04-11
用途:
車のワックスがけ。
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に楽です。買って良かったと思います。
また、買います。

対象商品:
32585323
2015-05-10
用途:
雨後の自動車ボディおよびエンジンルームの汚れ落とし

お手軽掃除用としてはグラスターゾルオートを愛用していますが、夏場のトランクルームに常備するのは、やや危険なのでトランクルームにはフクピカトリガーの方を常備しています。 こちらはガラスには使えませんが、黄砂まみれのボディやエンジンルーム内のボディ塗装部など水を使わず洗浄・ワックス掛けができて便利です。 けっこう水垢も落ちるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
32585323
2015-04-14
用途:
車のメンテ
株式会社KSP 様

楽です。簡単に使えるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32585323
2013-04-26
用途:
車体の汚れの拭き取り

こまめに洗車ができないので、この商品を使用しています。塗装のことを考えると、洗車してから使用すべきでしょうが、古い車なのであまり気にせず、雨の日の後に使用しています。洗車は億劫ですが、これは拭くだけなのでとても便利です。

対象商品:
32585323
2012-01-31
用途:
洗車に

フラッシュリーαがなくなったので、代替品として使用しました。
こまめに手洗い洗車するならこれで十分だと思います。
ボディのツルツル感は、フラッシュリーαの方が格段に上です。
ガラスに飛ばないように、至近距離でスプレーするのがコツです。
ガラスにつくと油膜の原因になりますからね。
ガラスとボディは、別々に作業する必要があります。
今度は、フクピカトリガー強力タイプを試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする