曜日別特売
00494 フクピカトリガー強力タイプ SOFT99 32585341

フクピカトリガー強力タイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(400mL)注文コード32585341品番00494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汚れたボディにスプレーして拭き取るだけでクリーニングとWAXが同時に完了!
わずらわしい乾燥の行程や2度拭きは不要です。
フッ素樹脂配合により、ワックス耐久性能が飛躍的にアップ。
優れた防水効果が約3ヶ月持続します。
またツヤ出し効果も大幅に向上し、深い光沢に仕上がります。
アルコールや石油系溶剤を一切含まない、環境や手肌に優しい仕様です。

成分ワックス、シリコーン、撥水ポリマー、フッ素樹脂(PTFE)液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32585341004947404732254200494 フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99 74047322フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応SOFT991個(400mL)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32585341
2018-02-27
用途: 汚れ落としと艶出しにお世話になりましたぁ

様々な商品を試してこちらの商品に辿り着いたのですが、古くはドリ車から現在は小型トラックの日々の洗車に愛用していました。そりゃー水を使った洗車をすればその他数多の商品が綺羅星のごとく存在しますが、時間が無い私のようなものにとって無難な汚れ落としと、他商品に負けない艶感は十分満足できるものでした。後継品60円程高いですがメーカーさんの結果に期待します。

対象商品 : 32585341
2018-02-24
用途: 洗車
製造業

洗車後使いました。
強力と書いて有るけど、フクピカ以下でした。

対象商品 : 32585341
2018-01-20
用途: 水洗いの出来ない機械
農・林・水産業

乾燥機グレーザーその他設置された機械類の湿気で固まった埃落としに使いましたが余り効果が無い様です

対象商品 : 32585341
2017-06-13
用途: 旧車のボディのツヤ出しに使用。

旧車のボディのツヤ出しに使用しています。
一度キチンと磨いておけば、普段のメンテナンスは水なしワックスで十分です。
旧車イベントの会場でも気軽に使用でき、ツヤ出し効果も高いので満足しています。

対象商品 : 32585341
2016-10-20
用途: トラックにて使用
イガラシ便

思っていたよりも凄く長持ちすると思う 値段が後すこし安ければ MonotaROで定期的に購入したいと思う。

対象商品 : 32585341
2016-05-07
用途: 乗用車に使用

これはいいですね!思ったより長持ちするし、なんといってもふき取りいらずで楽なのがとてもいいですね。

対象商品 : 32585341
2015-10-05
用途: 洗車後のワックス
建設業・工事業

会社で作業車(トラック)を複数台所有してまして、従業員に車両の管理をさせています。
今までは洗車はしますがワックス作業が面倒で、何度かに1回という程度でした。
この商品なら簡単にワックス作業ができるので、作業車がいつも綺麗になりました。

対象商品 : 32585341
2015-10-26
用途: 戦車

普通の上等

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする