曜日別特売
- ラバーグリップネジロックカッター H型 M&M 32585822

- ラバーグリップネジロックカッター H型 M&M 32585822
- ラバーグリップネジロックカッター H型 M&M 32585822

ラバーグリップネジロックカッター H型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード32585822品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

滑りにくいラバーグリップ。刃先長さ微調整可能なネジロック。
幅広厚刃(25mm幅0.7mm厚)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途厚物切断に。規格H型全長(mm)185刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7アズワン品番64-4061-64適合替刃各社特大H型刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32585822
2011-07-03
用途: ベニヤ、アクリル板等の切断

安いのですが・・使用感有り、グリップに小キズ展示品をケースに入れて販売した見たいです。
特大刃なので厚手の物切断にはよさそう。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。

対象商品 : 32585822
2011-07-19
用途: 厚もの切断

グリップの部分と刃のケース(金属部分)がずれてくる、厚刃で力を入れられるはずなのに刃の固定ネジが小さく緩む。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする