- シダホーキ 短柄 日本クリンテック 32592551

シダホーキ 短柄

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード32592551品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

コシの強い天然素材。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シダホウキ全長(mm)770幅(mm)250タイプ短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(毛)シダ材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32592551
2023-01-22
用途: 掃除
サービス業

細かい粉塵等は取り煩いかな あと重さこれは非常に気になる。もう少し軽くして欲しい。

対象商品 : 32592551
2022-05-22
用途: 作業後の片付け
卸売・小売業

お値打ちで助かります。
仕事で使う車には必須
作業場にも欠かせないないのでお値打ちではきやすいので有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32592551
2023-01-13
用途: 掃除

社外清掃時にしようします。
他の商品と一緒に配送されているのに
別途送料がかかるという点が残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 32592551
2020-10-29
用途: トラックの荷台の掃除

コストパフォーマンスが良い。
値段に劣らない使用感でまた購入したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 32592551
2018-02-02
用途: 庭の掃除や家回りの掃き掃除に使用
その他業種

単品では手頃な価格でしっかりしていて掃き掃除はとてもし易いですが、一つ残念なのが別配送で500円も取られたので高い物になってしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 32592551
2018-01-31
用途: 床清掃用
有限会社アクセス

分厚い箒で、腰が強く、掃きやすいすぐれものです。これからも買わせていただきます。

対象商品 : 32592551
2016-06-07
用途: 玄関周りの掃き掃除
その他業種

とても掃きやすく満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 32592551
2017-08-04
用途: 玄関、土間の清掃
その他業種

きれいに掃けますが、ちょっと重いです。
たぶん丈夫なのでしょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする