PF-1 プラスチックフェンス 安全興業 32595281

PF-1 プラスチックフェンス 安全興業 32595281
PF-1 プラスチックフェンス 安全興業 32595281

プラスチックフェンス

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード32595281品番PF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
付属品脚2本質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。材質ポリプロピレン寸法(mm)1200×1000×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32595315
2022-06-06
用途: 小動物侵入防止
宗教法人慈しみ寺その他業種

軽いので設置しやすく、木立の中の作業でも楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32595281
2021-11-01
用途: 仮囲い
株式会社 オオゾノ建設業・工事業

脚と接続部品がが入っていないし、問題に対し返信もない。
いつまでも使用できないでいます。
対応がなっていない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけして申し訳ございません。確認等でお時間いただく場合がございます。ご了承いただければ幸いです。

対象商品 : 32595315
2020-02-05
用途: 駐車スペースと園庭の区切り
教育・研究機関

園児が車にいたずらするのため、園庭と駐車スペースの区切りに使っています。適度に軽く移動も楽でいいです。

対象商品 : 32595315
2017-08-03
用途: ゴミの仕分けの仕切に
ウライ株式会社卸売・小売業

6枚セット、なかなか良かったです。
ジョイント部品で綺麗に仕分け場所が仕切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 32595281
2021-03-04
用途: 境界用
不動産業

地震でブロックが倒れて事故が起きないように、ブロック塀を撤去した後に、短期間用に設置しました。1年半を超えましたが、人の出入り禁止のために役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 32595315
2020-05-10
用途: フォークリフト運転技能講習の実技コース
その他業種

脚部が折損したので脚部だけ欲しかったが、単体での設定が無かったので、セットで購入。脚部だけの設定が欲しかった。
また、出荷してから届くまで、時間かかり過ぎ。

対象商品 : 32595315
2020-08-05
用途: 駐車場との仕切り
学校法人湊川相野学園教育・研究機関

軽くて移動は楽だが、その分強度不足は否めない。少し風が吹いただけで足が折れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
7枚連結する場合、注文コード:35116173【樹脂製フェンス連結部材】を何個使用すればいいですか?
回答:
7枚を連結する場合は、それぞれの間に1個ずつなる為、連結部材は6個使用となります。
2011-10-31

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする