安全興業
ロング単管垂幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(30枚)
1枚
1セット(30枚)
文字内容
指定場所以外禁煙
頭上注意
関係者以外立入禁止
この先危ない入ってはいけません
ここに物を置かないで下さい作業通路
歩行者通路
工事中につきまわり道
工事中につき足もと注意
安全第一
整理整頓
昇降階段
指定場所以外禁煙
工事中につき駐車禁止
ここは喫煙場所
路肩注意
火気厳禁
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
32597196
品番
LTT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管、トラロープへの取付け、取外しもワンタッチで行えます。
ターポリンを使用していますからとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
文字内容
指定場所以外禁煙
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
仕様
マジックテープ式
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540