SRU-7-7 小型直列ユニット 日本アンテナ 32597284

小型直列ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32597284品番SRU-7-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。

仕様
中間用
入力-出力間電通
(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)
TV端子ダミースイッチ内蔵
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~1770、1770~2150挿入損失(dB)[10~76]1.5以下、[76~222]1.5以下、[222~770]2.0以下、[770~1336]2.5以下、[1336~1770]3.4以下、[1770~2150]4.0以下結合損失(dB)[10~76]11.5以下、[76~222]12.0以下、[222~770]12.5以下、[770~1336]13.0以下、[1336~1770]14.0以下、[1770~2150]15.0以下逆結合損失(dB)[10~76]23以上、[76~222]25以上、[222~770]20以上、[770~1336]18以上、[1336~1770]18以上、[1770~2150]15以上電圧定在波比[10~76]1.8以下、[76~222]1.8以下、[222~770]1.8以下、[770~1336]2.0以下、[1336~1770]2.0以下、[1770~2150]2.0以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×43.6×33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32597284SRU-7-770544538WKE7-7SRU-7-7 小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ 70544538小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応日本アンテナ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする