曜日別特売
NS-316R ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業 32600242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-316R ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業 32600242
NS-316R ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業 32600242

ステンレスTIG溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.4
内容量1箱(5kg)注文コード32600242品番NS-316R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。

用途
SUS316の溶接。
棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16棒径(Φmm)2.4AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする