曜日別特売
JS-20 スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPY 32601204

 

JS-20 スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPY 32601204
JS-20 スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPY 32601204

スパイラルチューブ(柔軟タイプ)

(11件のレビュー)
内容量1箱(25m)
乳白
内径A(Φmm)20.0
内容量1箱(25m)注文コード32601204品番JS-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。
どの位置からも電線の取り出しができます。
容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。
黒色は耐候性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレンチューブ長さ(m)25乳白タイプ通常内径A(Φmm)20.0外径B(Φmm)22.8仕様RoHS対応ピッチD(mm)20最大結束内径(Φmm)60特性耐候性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 直流電源装置の温度警報.減液警報の盤内配線に巻きつけて使用してます
有限会社吉野電設電気・ガス・熱供給・水道業

非常に作業性が良く又耐久性に優れているので重宝してます

対象商品 : 32601143
2024-10-30
用途: 配線のまとめ
建設業・工事業

柔らかくて巻いて行くのが楽だった
箱が直ぐに潰れるので最初にテープで補強した方がいいかもですね!

対象商品 : 32601195
2022-11-13
用途: ケーブル配線ではなく、てすりの保護用
サービス業

φ20のパイプ手すり塗装面の保護用にスパイラルを密着させて使用します。肉厚でちょうどよい柔らかさでした。

対象商品 : 32601247
2019-10-19
用途: 機内配線で使用
製造業

柔らかく全く問題ありません。配送も早くたすかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32601283
2019-04-24
用途: 電線の保護

商品として問題はないが、取り出すときに絡まない工夫がほしい

1が参考にしています
対象商品 : 32601317
2018-07-09
用途: 油圧ホースの外装
有限会社今野自動車商会

リピーターです。コストパフォーマンス、商品材質共に
満足しております。

対象商品 : 32601177
2017-03-23
用途: 新設工事時
サービス業

非常に使いやすい商品でした。また機会があれば、利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32601247
2016-10-19
用途: 精密機器をコンソール内配線・結線作業
海外技術株式会社

出来ればもう少し量を減らしてほしい。移動に手間がかかる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする