曜日別特売
6038 高所用作業靴 鳶技 シモン 32602211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6038 高所用作業靴 鳶技 シモン 32602211
6038 高所用作業靴 鳶技 シモン 32602211

高所用作業靴 鳶技

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード32602211品番6038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

建設現場での作業や高所作業のために開発された安全靴。
足と靴の一体感が素足の感触をそのままに、軽快な足の運びを生み出します。
ヒールのないフラットソールが足場をしっかりとらえます。

サイズ(cm)25足幅3Eトラスコ品番368-0509形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、撥水加工付ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)510(25.5cm)材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32602211603845255638鳶技S038ブルー6038 プロスニーカー 鳶技シリーズ シモン 45255638プロスニーカー 鳶技シリーズシモン1足
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32602227
2016-06-15
用途: 土木作業の重機の運転畤

軽くて靴底もしっかりしているので、気にいってます。足首にも絞れるマジックがあればもっと良いと思います。

対象商品 : 32602236
2016-03-21
用途: 鉄筋工事
森口組

マジックテープが、よわすぎ。今まで何回か、購入したが、一か月もつかもたないかです。改良すべきです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 32602236
2013-05-17
用途: 建築現場での高所作業用

価格が安いの現物が届くまで不安でしたが、届いた商品を見て
品質が良さそうなので一安心。
そして履いてみて履き心地がよいので購入して良かったと思いました。

対象商品 : 32602245
2015-02-19
用途: 鳶or鍛冶屋

初めは良かったのですが、水に濡れると履いていてだんだんサイズが大きくなってしまい、一ヶ月持ちませんでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする