曜日別特売
F12 ファイター 足袋 力王 32602753

ファイター 足袋

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード32602753品番F12
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

力王ファイターは、どなたの足にもフィットする快心の踏みごたえを発揮します。
独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。
力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業現場で絶対の人気を博しています。
実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。

サイズ(cm)28形状ハイカット種類作業靴ハゼ(枚)12靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 造園土木
庭喜屋農・林・水産業

安心のメーカー品、安価なものに比べると耐久性やフィット感が良いと感じます。

対象商品 : 32602744
2023-11-27
用途: 植木手入れ時、切り枝等の片付け時
翠松園建設業・工事業

いつも履いていて足に馴染むし、たいへん丈夫である。

対象商品 : 32602735
2022-07-30
用途: 畑の管理作業
株式会社サンライズ屋久島農・林・水産業

再度購入。履きやすくて足元が軽いので作業がスムーズに進む。

対象商品 : 32602744
2022-07-19
用途: 塗装作業、左官、吹付
永川塗装建設業・工事業

長年使用して力王12枚たび滑り止めが良く使いやすいです。
これからも利用していきます。

対象商品 : 32602717
2020-06-04
用途: 山登り用に
農・林・水産業

低山登山をしていますがグリップ力は普通の靴の比ではありません。滑ることはほとんどなくなりましたよ。この値段も魅力ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 32602717
2020-08-28
用途: 山作業及び登山道整備等
教育・研究機関

自然公園指導員しているので地下足袋は必須アイテム。フィット感がよくて満足ですよ。

対象商品 : 32602726
2019-12-22
用途: 安全作業
製造業

木登り、倒木の作業用に購入しました。
ニッカポッカの様にズボンのすそを足袋の中に入れて安全作業です。
靴底も天然ゴムでグリップもバッチリです。

対象商品 : 32602717
2017-08-30
用途: 家の外溝修理・庭作業
その他業種

さすが力王。主婦の私にも間違いないです。
前からずっとこれ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする