8140.4-300 スイスグリップロングドライバー マイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 32605571

8140.4-300 スイスグリップロングドライバー マイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 32605571
8140.4-300 スイスグリップロングドライバー マイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 32605571

スイスグリップロングドライバー マイナス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸長(mm)250
全長(mm)355
内容量1本注文コード32605571品番8140.4-300
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。

先端サイズ6.5×1mm軸長(mm)250軸径(Φmm)6全長(mm)355商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605562
2016-08-08
用途: ゴム材料の詰まり取りに使用します。

長い道具が欲しいと言われ購入しました。問題無く使えますが、価格の見直しを希望します。

対象商品 : 32605562
2015-06-16
用途: 修理作業
ソノダ企画

手になじむし、いいねにつきます
国産より断然いいです

対象商品 : 32605562
2014-06-25
用途: 機械保全

カタログとかで見ていたのですが実際使用してみると良いです。ネジ頭に吸付く感じでしっくり来てなめにくいのが分かります。少々価格が高いですけど良い物にはそれなりの価値があります。PBは良い物です。今後もキャンペーン等利用して揃えたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする