曜日別特売
212LHC-10RB ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 32605632

ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(9本)注文コード32605632品番212LHC-10RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。

セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
注意
※ボール部では本締め出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32605632212LHC-10RB38850341212.LH-10CN212LHC-10RB ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850341ボールロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1セット(9本組)
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39175981
2023-11-28
用途: 機械のメンテナンス
MINI30

流石、PBしっくりきて確実に締め付けられます。おすすめです。

対象商品 : 39175981
2013-07-01
用途: NC旋盤の爪やホルダー 一部チップの取付け・取外しなど
光英制作所

■色分けされていて、非常に分かりやすい。
■ダレやヘタリ・色落ちが少なく、長年にわたり使用できる
■すべり止めの処理は特にしてないと思うが、わずかだが他メーカと比べると
すべりにくいように感じる。
■価格は高いように思うが、使いやすさと耐久性を考えると、使いにくいものを買いなおすよりも良いので、使用してわかる『納得できる値段』である。
※トルクスねじ用(スローアウェイチップ用のねじ)のレンチでレインボーのものがあるかどうか分からないが、
あるのなら商品レパートリーに追加して欲しい

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする