曜日別特売
4821-J01SB 穴用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス) 32605876

穴用スナップリングプライヤー(曲爪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
取付穴径(Φmm)8-13
内容量1本注文コード32605876品番4821-J01SB
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。

サイズ(mm)130先端径(mm)0.9取付穴径(Φmm)8-13トラスコ品番446-8325質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31267515
2023-09-30
用途: シリンダー分解

小さめのサイズで握りやすいです。開きのガタが無くリングを飛ばしません。

対象商品 : 32605903
2014-11-14
用途: 狭い処にちょうど良かった。
株式会社ランディングプレース

やはりクニペックススナップリングがっちりホールドすべることなく
使った感じは非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする