4921-A01SB 軸用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス) 32605973

軸用スナップリングプライヤー(曲爪)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)130
トラスコ品番471-3681
内容量1丁注文コード32605973品番4921-A01SB
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。

サイズ(mm)130先端径(mm)0.9適合軸径(Φmm)3-10トラスコ品番471-3681質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605973
2021-02-15
用途: Cリングの装着

使用感も良く、Cリングも飛ばず、安定して装着出来ました。
先端0.9の開きストッパ付きもラインナップして頂けると非常に助かります。

対象商品 : 32605973
2016-04-25
用途: オートバイのスナップリングの取り付け取り外し

さすがのクニペックスです。安定感抜群!

対象商品 : 32605982
2015-03-26
用途: リングの取り付け

リングがねじれず、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 32605991
2014-12-02
用途: スナップリング脱着
カーショップジュン自動車・二輪車・自転車関連業

ブランド品なので、作りがしっかりしていて非常に満足してます。

対象商品 : 32605973
2014-06-15
用途: 自転車のサスペンション清掃に使用。

さすが値段の内容でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする