8701-300 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606052

 

8701-300 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606052
8701-300 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606052
8701-300 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606052
8701-300 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606052
8701-300 コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606052

コブラ ウォーターポンププライヤー

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本全長(mm)300注文コード32606052品番8701-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

全長(mm)300トラスコ品番446-9348質量(g)545能力(パイプ)70Φmm、2-3/4Φインチ(ナット)60mm最大口開き(mm)60材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ対辺(mm)7~60口幅調節30段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19070004
2023-10-25
用途: 掴みもの全般

てこの作用で力がかけやすいし把握力も半端ないです
開きサイズの調整も一瞬ででき、しかもボタン式のため調整幅が細かい
言うこと無しです

対象商品 : 19070004
2021-07-08
用途: 船舶整備
サービス業

さすがに信頼感がある。サイズ的にも狭い場所での使用に合っていて使いやすい。ただ先端が少しズレており残念! このような物は現物を自分の目で見て購入するアイテムだと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 19070013
2020-05-09
用途: 3センチほどのボルトしめた
医療・福祉・介護関連業

工具素人です
ミドボンとソーダストリームを直結する接続アダプターを、ミドボンに接続するのに用いました
ボルトが3センチぐらいだったのでこれじゃないとキツく締められません
ガスが漏れることなく締めることができました

対象商品 : 32606034
2020-01-23
用途: バイク整備

贅沢を言えば、全サイズ揃えたいぐらいです。ホームセンターの安物に比べたら食いつきが違います。バイクツーリングにもこれ1本と強力ビニテが有ればプチごけ程度なら楽勝です。どんなネジでも回せます。ネジザウルスより多用途です。

1が参考にしています
対象商品 : 19070038
2018-10-02
用途: 趣味のオートバイ整備工具として。
橘工業所 

しっかりとつかめるのでパイプレンチの代わりとして使用しています。又、口の開きが微調整できるので扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 32606034
2018-05-08
用途: 機械修理

説明通りに、ハンドルの間に指を挟むこともないく、思いっきり力が入れられますし、試しに足で踏むように使うこともできました。パイプレンチよりこれを使うようになってきました。

対象商品 : 32606043
2017-09-28
用途: 整備作業

グリップもよくしっかりつかんでくれるので安心して作業ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 19070065
2017-03-13
用途: 水道工事

使用径がワンタッチで簡単。後は握力強度に耐えられるか?(平歯車部分の変形が無ければ儲けもの)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする