曜日別特売
15.5SS PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ 積水樹脂 32606506

PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
内容量1セット(2巻)注文コード32606506品番15.5SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途小型~中型汎用梱包機に透明種別自動梱包機用PPバンド幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58長さ(m)2500内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1300以上
注意
※PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32606506
2022-02-16
用途: もちろん梱包

代替として使用。
品質に問題は無し。値段がやや高いのが残念。

対象商品 : 32606497
2018-07-25
用途: 木材加工品の結束
有限会社ヤマヨシ住宅産業製造業

結束作業の時にトラブルが少なく、仕事がはかどります。

対象商品 : 32606506
2015-10-05
用途: ブドウ箱の梱包
農・林・水産業

満足してます

対象商品 : 32606481
2014-09-05
用途: 2つの箱を梱包する時に使う。

SSタイプでも問題なく、少し大きめの箱でも、しっかり梱包できます。

対象商品 : 32606506
2014-03-06
用途: 大きくて重い荷物の梱包に使用

しっかりしているため、バンドを持って持ち上げた際 安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする