曜日別特売
CD85E20-10-B CD Series(CD85E20) SMC 32606988

 

CD85E20-10-B CD Series(CD85E20) SMC 32606988
CD85E20-10-B CD Series(CD85E20) SMC 32606988

CD Series(CD85E20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10クッション(-) ラバークッション(標準)注文コード32606988品番CD85E20-10-B
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10クッション(-) ラバークッション(標準)ジャバラなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする