曜日別特売
XA-117 万人ぐつ ログアントス(コーコス信岡) 32608064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XA-117 万人ぐつ ログアントス(コーコス信岡) 32608064
XA-117 万人ぐつ ログアントス(コーコス信岡) 32608064

万人ぐつ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード32608064品番XA-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足袋靴を履いたような足裏感覚があります。
抜群のフィット感があります。

材質
アッパー:綿
底材:ゴム
サイズ(cm)26ネイビー足幅3E形状ローカット種類作業靴標準質量(g/片足)289(26.0cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32608055
2020-06-25
用途: オートバイ整備、庭の手入れ用
金融・保険業

剪定作業などで木や脚立に登るのにスニーカーなどと比較して優れています。表記サイズより若干小さ目かもしれません。0.5大きめを購入した方が良いかも。

2017-01-12
用途: 補修作業
補修専門 fuji wara

あらゆる場所で補修作業をしておりますが、地面にカッチリフィットして力をいれやすい

対象商品 : 32608231
2017-02-08
用途: 屋内で作業する時

もう少し安い製品を使用していたが、すぐに中敷きがズレてきたが、この製品は値段の割にもちがよかった。

対象商品 : 32608082
2014-08-08
用途: 足場作業など

足場パイプの上を歩くときなど足裏の感触、履き心地、滑りにくい事など満足しています。
また、値段的にも手頃で気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32608143
2013-11-05
用途: 作業時

下で投稿した者ですが、何ヶ月か経ってからの感想を書きます。
値段の割には丈夫ですね。
もう5~6回洗濯していますが型崩れも無くかえって洗濯したらフィット感が出てきて
最初はサイズの割には大きめの設定と書きましたが洗濯してその点も気にならなくなった。
何しろ土建の仕事をして泥を掘ったり採石を撒いたりしながらも
靴の中に泥や砕石も入ることも無くまるで足袋でも履いている感覚になります。結構グリップ力もそこそこで高い場所の作業でも難なくこなせますよ。
足袋靴擬きですがこれで十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32608152
2013-09-04
用途: 作業時

サイズがワンサイズ大きな設定になっています。
通販では買う時に靴は履けませんからね。
仕方ないのでつま先にタオルを積めて履いています。

3が参考にしています
対象商品 : 32608046
2012-03-19
用途: 運転、屋内作業

購入してちょうど4ヶ月になりますが、
かかとの辺りがボロボロになりました。
価格相応だと思います。
長時間の使用は疲れますね。

対象商品 : 32608091
2011-07-24
用途: トラック運転手

とても履きやすいし、値段も安いし最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする