曜日別特売
DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32612142

DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32612142
DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32612142
DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32612142

断熱粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5巻)注文コード32612142品番DHF-50(LG)
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

あらゆる結露防止に手軽に使える断熱(保温)粘着テープです。
保温材はJIS A 9511 PE-C-P2に準拠した耐熱120℃の高品質品を使用しています。
粘着力が変わりにくい、離型紙付タイプです。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3トラスコ品番761-2800材質ポリエチレンフォーム( JIS A 9511 PE-C-P2 準拠)テープ厚さ(mm)4耐熱温度(℃)-40~120保温材厚(mm)4
注意
※断熱テープは1/2幅が重なるように巻き付けください。また、両端はビニールテープなどで隙間や剥がれが生じないように留めてください。
※保管する場合は、直射日光をさけて涼しいところで保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32612142
2022-02-06
用途: ロスナイの塩ビ管に
建設業・工事業

セパレート塩ビ管の断熱に使用しました。
テープを剥いで貼るだけの簡単施工です。

2が参考にしています
対象商品 : 32612142
2017-08-18
用途: エアコンの冷媒管破損部分の補修
その他業種

テープのように巻き付いているのではなく、剥離紙があり狭い部分の施工もやり易かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする