1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614793

1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614793
1106 1106 パワーカーゴパンツ(春夏用) バートル 32614793

1106 パワーカーゴパンツ(春夏用)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード32614793品番1106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

タフでカジュアルなアメリカンワークウェアを人気のストリート系にアレンジしました。材質はこだわりの日本製で、ボディクーラー搭載でつねに快適な着心地を提供します。インパクトのある一着です。

仕様
ツインDカンループ
ピスフラップ(マジックテープ止め)
携帯電話収納ポケット(右)
幅広ループ
アイレット
ひざ切り替え
前ボタン
ブラックウエスト(cm)76股下(cm)80種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32614811
2021-09-12
用途: 通勤用ズボン

赤い刺繍糸をワンポイントで使っていたり、ポケットサイドに小さなバートルのロゴがあってかっこいいです。右側にキーリングをつける所がベルトと別でがあるので車のスマートキーを付けるのに大変重宝してます。履き心地は軽い感じです。

対象商品 : 32614793
2021-08-25
用途: 仕事用
サービス業

薄手のブラックが欲しかったので仕事用に購入しました。

対象商品 : 32614881
2021-05-05
用途: これは ゆったり

大きなサイズのパンツは ウエストだけが太くなってても 他がキツイのが多くて 座ったり立ったりがつらかったけど これは それなりに 余裕のある作りになっている
はじめに 一つ買って試し履きしてみたけど 後日 洗い替えを買いました

対象商品 : 32614836
2019-06-22
用途: 機械の製作時
製造業

これからの暑い時に、サラッとしていて履きやすいですよ。

対象商品 : 32615012
2017-04-14
用途: 作業用

値段のわりには履き心地よくストレッチもよく色も気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32614976
2016-05-15
用途: 介護現場
合同会社motto医療・福祉・介護関連業

軽くてしなやか、何よりすぐ乾くので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする