曜日別特売
608 溶接用手袋 5本指 南村製作所 32620497

608 溶接用手袋 5本指 南村製作所 32620497
608 溶接用手袋 5本指 南村製作所 32620497
608 溶接用手袋 5本指 南村製作所 32620497
608 溶接用手袋 5本指 南村製作所 32620497
608 溶接用手袋 5本指 南村製作所 32620497

溶接用手袋 5本指

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード32620497品番608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

袖が長く溶接作業に最適です。
補強床当付

用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。サイズフリー全長(cm)33中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)27材質牛革(床革)グレー加工内縫機能耐熱・耐久性・耐摩耗性アテ有無補強床革当付入数(双)1厚さ(mm)1.4±0.1強度RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32620497
2021-11-23
用途: 薪ストーブでの薪扱い(投入など)の際に使用
建設業・工事業

これまでの手袋に部分的に穴があいてしまったために買い替え。
これまでのものはいわゆる「アウトドア用」のちょっと高価なものだったが、溶接用ということで耐火耐熱性もOKかとおもって購入。
まあまあ使えているが、ストーブの熱くなっている部分に触れると少々熱を感じる。
ので、「やや満足」。

対象商品 : 32620497
2018-08-27
用途: 溶接
有限会社大和陸運

トラックの溶接の時に使います。強度、金額と納期は満足しています。

対象商品 : 32620497
2015-07-19
用途: 溶接作業
農・林・水産業

手肌さわりが良い

対象商品 : 32620497
2013-10-31
用途: 熔接
個人のお客様

安いわりに丈夫 次も買うつもりです。

対象商品 : 32620497
2014-09-09
用途: 溶接

いつも購入していますが、
縫製箇所が変わったんでしょうか?
使い始めてすぐに縫い目の糸のほつれがあり穴があきました。
品質が落ちているのではないかと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 32620497
2012-01-23
用途: 溶接作業

商品としては特に問題ありません。
作業方法が、左手で材料を押さえているので左手のみ切れてしまいます。仕方ないと思いますが、左右別々で購入できると助かります。ご検討をお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする