曜日別特売
#890 安全プロハークス #890 丸五 32620734

安全プロハークス #890

(10件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード32620734品番#890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ショートタイプで軽量・フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
フード・反射材(フード後部)付き。
抗菌・防臭・吸汗素材裏地。
耐油性アウトソールで水切りが良く、滑りにくい。

用途土木・農林・食品関連機能軽量・耐油性・抗菌・防臭・吸汗・耐油性ネイビーサイズ(cm)26.5~27足幅3E形状ハイカットサイズLL種類セーフティシューズ長さ(cm)27(Lサイズ)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)720(L)材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32620761
2024-11-28
用途: 運輸土木作業、洗車

トラック運転手なので雨の日の現場でしか履きませんが、10年くらい履きました。今回で二足目です。
あおりの上や鉄板の上でも滑りにくいです。
サイズ表記よりやや大きい気がするので中敷で調整しています。冬は足先が冷えますが、それはどれも一緒かなぁと思います。

対象商品 : 32620761
2021-05-28
用途: 雨天時の作業
松川組建設業・工事業

他の長靴に比べて底が平らなので高所作業時に安心感が有ります

1が参考にしています
対象商品 : 32620777
2020-04-21
用途: 土木工事
その他業種

この商品はお気に入りで、仕事を始めてからずーっと使い続けてます。
長持ちすると思います。
改善して欲しいとするなら、内側の踵部分ですかね。
中敷きを交換したい時に踵が硬い物を探さないとダメだからです。

1が参考にしています
対象商品 : 32620777
2019-12-27
用途: DIY左官、庭作業

ズボンの裾が出ることもなく脱ぎ履きもしやすい絶妙な長さ。
爪先保護は鉄ではなく樹脂だがしっかりしていて安心感がある。
外皮素材は耐油性だけあって汚れが落ちやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 32620786
2019-11-07
用途: 機械メンテナンス、洗車、スポーツ、
建設業・工事業

蒸れずに、折れ曲がり癖がつかなくて履き心地いいです

1が参考にしています
対象商品 : 32620786
2017-06-23
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

予想通りの長靴で満足しています。このタイプで先芯がないものが有れば次回はそれを買いたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 32620761
2017-03-09
用途: 清掃作業(ゴミ取集)
その他業種

ソールのクッションも良く、柔らかく曲がります。
少し重いですが、履いてみると気になりません。
アッパーは樹脂の芯が爪先に入っているので、素材の柔らかさを補う感じで形状をキープします。
爪先を曲げた時に芯が気になる人は気になるかも。
仕事柄様々な長靴を試してみましたが、私的には上位に入ります。

対象商品 : 32620786
2016-02-25
用途: 自動車塗装下地

田舎暮らしブログからモノタロウで購入 履きやすい脱ぎやすい すぐ破れない 26.5で LLは少し大きいです次回はL買います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする