BC-01 撥水シールドコート ユニカー工業 32623735

撥水シールドコート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80mL)注文コード32623735品番BC-01
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘルメットのシールドやサンバイザー、テールランプ、ヘッドランプなど樹脂部分の雨・汚れを強力に弾き安全な視界を確保出来ます。
超高分子ポリマー配合で長期間コートが持続します。

成分石油系溶剤 シリコーンオイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32623735
2019-07-20
用途: フルフェイスのヘルメットのシールドに、、、
製造業

残念ながら全く効果なし、、
何度やり直しても、ダメでした、、

対象商品 : 32623735
2015-08-28
用途: ヘルメットシールドのメンテナンスに

良い撥水を期待して購入しましたが、この程度ならプレクサスの方が良いかな。価格的にも。

2が参考にしています
対象商品 : 32623735
2014-09-11
用途: バイクのシールド雨対策

まぁまぁですね。。。

対象商品 : 32623735
2013-09-07
用途: 通勤に使用
農・林・水産業

通勤用原付のヘルメットに使用していますが、スピード遅くてもいい感じで雨を弾いてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする