曜日別特売
BC-02 くもり止めスプレー ユニカー工業 32623744

くもり止めスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80mL)注文コード32623744品番BC-02
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘルメットのプラスチックシールドやガラス内側のくもりを強力に防ぎます。
又、くもり止めと同時に簡単な汚れ落としもでき、クリアな視界を確保する事が出来ます。

成分アルコール類50% 非イオン系界面活性剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.04L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32623744
2021-11-30
用途: 保護メガネの曇り止めに使っています。

マスクをして保護メガネをかけて作業をしています。
保護メガネの曇り止め効果がなくなった後にメガネにスプレーして使用しています。
スプレーの後、紙で液を均一に塗布すると同時に汚もきれいに落ちます。

対象商品 : 32623744
2020-06-04
用途: シールドのくもり止め
株式会社ファーマインド

少しの量で、かなり長い間くもりを防ぐことができている

対象商品 : 32623744
2019-11-26
用途: ヘルメットの曇りどめ
自動車・二輪車・自転車関連業

残念ながらソフト99のクリンビュウの方が効きます期待外れです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする