TLPC07B-10S6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 32623981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPC07B-10S6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 32623981
TLPC07B-10S6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 32623981

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台タンク容量(L)39注文コード32623981品番TLPC07B-10S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170,000

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

配線容量
配線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
アース線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
手元ヒューズ容量:15A
手元開閉器容量:15A
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他吐出空気量(L/min)75制御圧力(MPa)0.8~1.0定格出力(kW[PS])0.75[1]周波数(Hz)60騒音値(dB)69タンク容量(L)39質量(kg)48トラスコ品番423-7951外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×350×690電源電圧(V)三相200回転速度(min-1[r.p.m])1150運転制御方式圧力開閉式空気取出口(B)G1/4×1 ボールバルブ おねじ漏電容量定格電流/4A
注意
※車上渡し商品となります。(フォークリフト等必要になります。)個人宅の配送は出来ません。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき10,000/税込11,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32623981TLPC07B-10S617778048TLPC07BF-10M6TLPC07B-10S6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 17778048COMGレシプロコンプレッサ タンクマウントアネスト岩田1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17702642
2020-07-13
用途: エアブロー

主に繊維工場の機械の掃除のために使用。
2馬力のを購入しましたがパワーはとてもあります。
音も静かで良いです。
こちらの画像と届いた商品と違います。
モーターにファンがついていたのと圧縮機の形状も違います。

1が参考にしています
対象商品 : 17702642
2019-06-24
用途: 農業機械の清掃・メンテナンスなど
農・林・水産業

注文する時の画像と配送された製品の外観が違っていた。性能的には問題無く使える。思ったよりも音は静かで振動も少なくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17702624
2016-11-21
用途: コンプレッサを使う工具、塗装等
農・林・水産業

音が静で振動も少なくモーターが2馬力なので充填も早く満足です。
ただ電源コードは付けて欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 59699525
2015-02-06
用途: 当社所有トラックのエアーチェック・エアー充填、塗装等に使用

機械そのものは、前回まで使用していたコンプレッサーよりも容量も大きく満足。
改善点は、電源コードが機械から直結されていれば、なおよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38583571
2012-04-22
用途: 板金塗装

到着した商品は写真と違った!写真では冷却用のファンが付いていたが、届いた商品には付いていなかった!板金塗装に使用するので、ほぼ運転状態になるため、冷却用のファンは付いていてほしかった!商品の発注ミスではないのか問い合わせたら、モデルチェンジしているとのことだった。タンク容量も165Lと表記されていたが、商品は155Lだった。モノタロウさんの商品は安く気に入っていたのに残念でした。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

表記を訂正致しました。また、掲載画像も正しいものに、差し替え致しました。
誤記によりご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする