TLP15B-10M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 32624006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLP15B-10M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 32624006
TLP15B-10M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 32624006
TLP15B-10M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 32624006

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード32624006品番TLP15B-10M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥213,000
配線容量
配線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
アース線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
手元ヒューズ容量:15A
手元開閉器容量:15A
質量(kg)74周波数(Hz)60タンク容量(L)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×385×800騒音値(dB)69電源電圧(V)三相200回転速度(min-1[r.p.m])1240運転制御方式圧力開閉式空気取出口(B)G1/4×1ボールコック吐出空気量(L/min)165定格出力(kW[PS])1.5[2]制御圧力(MPa)0.8~1.0漏電容量定格電流/7.1A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする