曜日別特売
DS02512 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 32624855

 

DS02512 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 32624855
DS02512 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 32624855

ねじなしコネクタ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びE51
内容量1個注文コード32624855品番DS02512
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

電線管とボックスとを接続する場合に使用。

材質鋼管製仕様アース端子付質量(kg)0.19規格JIS C8330適合規格(PS)E呼びE51表面処理電気亜鉛めっき寸法d(Φmm)51.3寸法l1(mm)16おねじ外径(mm)50.8寸法l2(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09460044
2023-09-17
用途: 電路工事
富田防災ビジョン建設業・工事業

いつも使う製品ですし、特に問題は感じませんでした。

対象商品 : 09460044
2020-09-14
用途: 工事士試験練習用
大嶋クリップ製造業

練習というか、ねじ切りの感覚を事前把握するため、2~3個使いました。

対象商品 : 09460044
2021-02-19
用途: 配線

信頼できるメーカー製です。
とくに問題ありません。
また必要になれば利用します。

1が参考にしています
対象商品 : 09460044
2019-09-25
用途: 電気工事士試験の練習に
その他業種

電気工事士試験の練習用に購入
電気工事士試験だとネジをねじ切るところまでが作業なので、この部材は消耗品です。
モノタロウだと部材全部揃うのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09460044
2019-02-15
用途: アマチュア無線アンテナに使用
農・林・水産業

本来の電気工事目的外で使用致しました、50MHz 90°AWXアンテナ給電部アルミパイプエレメント固定用に使いました、施工も簡単なので重宝しました。ついでに144/430Mhzも作ろうと思います。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09460044
2020-01-31
用途: 電気工事に使用

電気工事で、急遽必要となり購入しました。
品質は全く問題なく、無事作業終了しました。

対象商品 : 09460044
2019-01-23
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて、特になし、(E25カップに問題あり)

1が参考にしています
対象商品 : 09460044
2018-05-15
用途: ネジあり→ネジなしのジョイントとして。

ネジありスイッチBOXを間違えて購入したので、これを使いネジなし管を接続できるようにした。ピッタリ合いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする