曜日別特売
DS62191 ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 32625117

DS62191 ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 32625117
DS62191 ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 32625117

ねじなしユニバーサル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質鋼板製電気亜鉛めっき呼びE19規格JIS C8330注文コード32625117品番DS62191
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。材質鋼板製電気亜鉛めっき呼びE19質量(kg)0.24種類LL型規格JIS C8330適合規格(PS)E寸法A(mm)90寸法D(Φmm)23.0寸法B(mm)34.0寸法C(mm)35.0寸法l(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32625153
2024-02-12
用途: 配管作業
Digital・Link

いつもながら使いやすく、重宝しています。
他の部材も組み合わせて使おうと思います。

対象商品 : 32625117
2017-12-04
用途: 電気配管の直角曲げ部
山川産業株式会社鉱業

通常ノーマルでは、曲率の関係で金属フレキ等で醜い配線になるところをユニバーサルを使うことでスマートに配線できます。特に既設金属配管配線がなされた制御盤を平行移動する際は、各配管に2つづつ使えば、大幅な配管変更をせずに済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする