Panasonic(パナソニック)
ねじなし丸型露出ボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種類
3方出
1方出
2方出
直角2方出
3方出
4方出
呼び
E25
E19
E25
E31
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32625284
品番
DS67251K
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.46
種類
3方出
寸法H(mm)
40.5
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
呼び
E25
寸法A(mm)
89.5
寸法D(Φmm)
29.9
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
20