BL-9 Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業 32628662

BL-9 Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業 32628662
BL-9 Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業 32628662
BL-9 Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業 32628662
BL-9 Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業 32628662

Uロック 211 キャップ付

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32628662品番BL-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。

用途バイクや自転車に最適です。付属品キー3本寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14ブラック質量(g)約940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628662
2024-06-18
用途: バイクのロックの為
建設業・工事業

同じ物を使っていたのですが、ダブルで使う為新たに購入させて頂きました。

対象商品 : 32628662
2021-12-15
用途: スクーターのロック
卸売・小売業

鍵穴に蓋がついていていいです。昔のJOGのキャリアにピッタリはまりました。タイヤとフロントフォークに通してロックもでき、安心安全です。

対象商品 : 32628662
2020-11-20
用途: スズキアドレス110の盗難防止
一般社団法人日本母親支援協会教育・研究機関

パイクを買い換えたので鍵も新しいものに買い換えました。これは盗難防止には最適なロックですね。

対象商品 : 32628662
2020-07-23
用途: ホイールロック
その他業種

pcx150用に購入、鍵穴キャップがあるので異物混入を防げて良いと思います。
タイヤの幅が太い場合はワイドを購入した方がいいと思います。

対象商品 : 32628662
2020-03-25
用途: 盗難対策
卸売・小売業

カブ110に使用しています。
リム幅に対して大き過ぎず丁度良いサイズです。

対象商品 : 32628662
2019-03-19
用途: オートバイ駐輪車時の防犯
運輸・通信業

樹脂コーティングされてホイールなどに傷が付かないと思います。キーシリンダーもスムーズに動き、ロックしたり外したりと使い勝手は良いです。安いのでお買い得と思います。

対象商品 : 32628662
2019-06-17
用途: 自転車

価格もよく、強度もあり、大変満足です。もう一個買うかもしれません。

対象商品 : 32628662
2018-03-10
用途: バイクロックに
製造業

必要充分です。
気になる所と言えばキャップ部分のヒンジが、
非常に貧弱な作りなので早い段階でもげると思います。
あとこのてのロックはU字接続部分から水が入り、
錆びる事が多々あるので自分はシリコンスプレーを吹き付けました。
鍵の施錠解錠もスムーズになります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする