SPA-6M プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー 32632363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグアンカー(ステンレス製)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200本)ねじ径M6注文コード32632363品番SPA-6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。

用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。ねじ径M6外径(Φmm)10.5全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)11穿孔長(mm)33材質ステンレス(SUS304)引張強度(kN)8.8材質(外筒)ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32632372
2015-12-28
用途: 建築石材の固定

ステンレス製で錆びにくく、取り扱いも容易。強度的にも満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1788:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする