※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
溶接アンカー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(800本)
1箱(100本)
1箱(80本)
1箱(800本)
1箱(100個)
1箱(640本)
全長(mm)
55
45
55
60
外径(Φmm)
10
10
12
ドリル径(Φmm)
10.5
10.5
12.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(800本)
注文コード
32633657
品番
SWA-1055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途
サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
外径(Φmm)
10
全長(mm)
55
ドリル径(Φmm)
10.5
材質
ステンレス(SUS304)
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)