- 作業帽子 八角帽 シゲマツ 32636441

 

- 作業帽子 八角帽 シゲマツ 32636441
- 作業帽子 八角帽 シゲマツ 32636441
- 作業帽子 八角帽 シゲマツ 32636441
- 作業帽子 八角帽 シゲマツ 32636441

作業帽子 八角帽

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32636441品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品や製造業などに幅広く使われている一般的な帽子です。
工場などの作業現場にも使用されています。

ネイビーサイズL頭囲(cm)57材質綿35%、ポリエステル65%混率(%)綿35、ポリエステル65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32741536
2019-09-24
用途: 普段でも使います
不動産業

他のかたがいうようにサイズが一つ小さいかもしれません。今度買うことがあればLにしようと思います。

対象商品 : 32741545
2017-11-09
用途: 作業時にかぶる
茨田製作所

形も良いんですがLLまでしかないので、もうワンサイズ大きい物もラインナップに入れるか後ろをゴムにして欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 32636441
2016-01-28
用途: 清掃工場現場作業

小さめ。同じ場所で働いていても、作業によって会社も違えば部署ごとに色分けしてあったりもあるので、もっと色を増やして欲しい。現場からは、薄めの若草色が欲しいと声が上がっています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 32741545
2016-04-13
用途: 機械加工

少し小さかった

対象商品 : 32741527
2015-05-22
用途: 工場内作業

問題なし!

対象商品 : 32741527
2014-10-03
用途: 現場に行く時など

他の方が書かれている通り、実際かぶってみると小さいように思います。
後の紐で調整もいいが、アジャスターで調整がいいように思う。

対象商品 : 32741511
2014-08-27
用途: 各種作業
恩地冷蔵株式会社

ものとしてはいいんですが標準的な人でも、Mでは小さいです。
Lを購入することをお勧めします。

対象商品 : 32741545
2015-09-13
用途: 点検、修繕

思った以上に帽子のツバがペナペナ、、、
価格の割には安っぽさがあります
色の種類も少なすぎ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする