曜日別特売
ASJ-30ML 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所 32637464

低床エアー・手動式サービスジャッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
能力(t)3
最高高さ(mm)受金:613
最低高さ(mm)受金:98
内容量1台注文コード32637464品番ASJ-30ML
参考基準価格(税別)¥210,010販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

能力(t)3最低高さ(mm)受金:98最高高さ(mm)受金:613ストローク(mm)515作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)2.2上昇時間(秒)無負荷:約60/全負荷:約165全長(mm)1367全幅(mm)417フレーム高さ(mm)135ハンドル長さ(mm)1070質量(kg)90仕様手動/エアー兼用・ペダル付きトラスコ品番465-4404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32637446
2019-01-09
用途: 自動車修理
農・林・水産業

故障した際本社、営業(あきるの工場)にも何かと修理依頼をしましたが代理店をとおして頂かないと修理出来ないとか言われてしまいやっと修理店をとうして修理見積もりをした結果購入した時の価格とほぼ同じ八万円と言う見積もりであきれるばかりです、こんな事で良いのでしょうか。アフターサービスをもっと大事にしないと思います。

64が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする