曜日別特売
ASJ-80ML 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所 32637482

低床エアー・手動式サービスジャッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
能力(t)8
最高高さ(mm)受金:560
最低高さ(mm)受金:115
内容量1台注文コード32637482品番ASJ-80ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥376,200

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

能力(t)8最低高さ(mm)受金:115最高高さ(mm)受金:560ストローク(mm)445作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7上昇時間(秒)無負荷:約75/全負荷:約150全長(mm)1362全幅(mm)545フレーム高さ(mm)180ハンドル長さ(mm)1070質量(kg)140仕様手動/エアー兼用・ペダル付きトラスコ品番851-9957

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1につき25,000/税込27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32637446
2019-01-09
用途: 自動車修理
農・林・水産業

故障した際本社、営業(あきるの工場)にも何かと修理依頼をしましたが代理店をとおして頂かないと修理出来ないとか言われてしまいやっと修理店をとうして修理見積もりをした結果購入した時の価格とほぼ同じ八万円と言う見積もりであきれるばかりです、こんな事で良いのでしょうか。アフターサービスをもっと大事にしないと思います。

64が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする