曜日別特売
73531 U型マグネット シンワ測定 32637622

U型マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)2.5(250gf)
内容量1個注文コード32637622品番73531
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)アウトレット
¥379309

NSマグネット。

用途
理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。
吸着力(N)2.5(250gf)材質ハイカーボンスチールタイプ軽量・小型の普及型タイプ製品質量(g)150本体サイズ(mm)90×52×5
注意
※吸着力は目安です。保管時に磁石に磁力保護板を付けて下さい。磁力が無くなる事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする