73533 U型マグネット シンワ測定 32637631

U型マグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力(N)1(100gf)
内容量1個注文コード32637631品番73533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

NSマグネット。

用途
理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。
吸着力(N)1(100gf)材質ハイカーボンスチールタイプ軽量・小型の普及型タイプ製品質量(g)50本体サイズ(mm)66×44×4
注意
※吸着力は目安です。保管時に磁石に磁力保護板を付けて下さい。磁力が無くなる事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする