ノーブランド
フィルター(ロングライフフィルター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
45
注文コード
32638742
品番
MOF-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
適合機種
ファナック/αseries ソディック/AQ series
仕様
センタータイプ
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
340