曜日別特売
AVW310R Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気) 32641183

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
接点構成1a
ボタン色
接点材質銀接点
内容量1個注文コード32641183品番AVW310R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボタン形状:きのこ形(中形)
動作方式:プッシュロックターンリセット
取付穴径:Φ22

接点構成1aボタン色接点材質銀接点種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする