曜日別特売
OZ-A-AL-1 メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC) 32643667

OZ-A-AL-1 メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC) 32643667
OZ-A-AL-1 メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC) 32643667

メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード32643667品番OZ-A-AL-1
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。寸法D(Φmm)37寸法E(Φmm)24寸法H(mm)47寸法K(mm)41寸法h(mm)34呼び径(mm)25適合流体水、油など呼び径(inch)1材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32643685
2015-07-20
用途: 海水の散水ホースの接続に使用

ワンタッチ式でとっても便利で使い勝手が良いです。
今後も必要に応じて購入したいと思っています。

対象商品 : 32643651
2013-11-13
用途: 水ホースの接続

簡単に接続、取り外しができるので作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする