曜日別特売
OZ-B-AL-2 オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC) 32643922

OZ-B-AL-2 オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC) 32643922
OZ-B-AL-2 オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC) 32643922
OZ-B-AL-2 オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC) 32643922

オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)50
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード32643922品番OZ-B-AL-2
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。寸法A(mm)201寸法B(mm)99寸法C(Φmm)64寸法F(Φmm)47寸法H(mm)112寸法h(mm)54呼び径(mm)50適合流体水、油など呼び径(inch)2材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(R)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32643895
2013-04-29
用途: A重油の搬送

直接バルブに取り付けて使用できるので、ホースの取り回しも良く大変重宝しています。高さが10M有る別タンクに搬送していますが、漏れなども一切有りません。今後は使用ラインを全部、順次交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする