曜日別特売
OZ-B-SUS-3/4 オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644324

OZ-B-SUS-3/4 オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644324
OZ-B-SUS-3/4 オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644324

オスネジ型カプラー[OZ-B] ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)20
サイズ(inch)3/4
内容量1個注文コード32644324品番OZ-B-SUS-3/4
参考基準価格(税別)¥16,050販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途
配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。
寸法A(mm)115寸法B(mm)52寸法C(mm)32寸法F(mm)19寸法H(mm)52寸法h(mm)32サイズ(inch)3/4接続方式ワンタッチ式呼び径(mm)20
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(R)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする