曜日別特売
OZ-DP-SUS-1/2・3/4 ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644421

OZ-DP-SUS-1/2・3/4 ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644421
OZ-DP-SUS-1/2・3/4 ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス 小澤物産(OZC) 32644421

ダストプラグ[OZ-DP] ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)15・20
サイズ(inch)1/2・3/4
内容量1個注文コード32644421品番OZ-DP-SUS-1/2・3/4
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途
カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。
寸法D(mm)32寸法E(mm)21寸法H(mm)37寸法h(mm)25サイズ(inch)1/2・3/4接続方式ワンタッチ式呼び径(mm)15・20その他1/2インチ及び3/4インチは共用です。ソケットorプラグプラグ
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DP取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32644455
2020-11-03
用途: カップリングの蓋

プラグ+カップリングをメーカーを合せて使用中。先端の面がきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする