- ゴム系ガスケット フッ素ゴム 小澤物産(OZC) 32644613

ゴム系ガスケット フッ素ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)34
内容量1個注文コード32644613品番-
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐油性、耐熱性を持つ合成ゴムです。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンクの点があります。

寸法D(mm)49寸法d(mm)34寸法t(mm)6.4使用温度範囲(℃)-20~200呼び寸法1 1/4呼び寸法(mm)32
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする