曜日別特売
00503 カラーエボリューション SOFT99 32645322

00503 カラーエボリューション SOFT99 32645322
00503 カラーエボリューション SOFT99 32645322

カラーエボリューション

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応ボディー色ブラック
内容量1個(100mL)注文コード32645322品番00503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。
超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。
素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。
美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。
塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。

用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用対応ボディー色ブラック特性傷消し付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 塗装面の研磨

白、黒、青と購入しました。近い色で全く問題ないので考えていた通りでした。
軽い擦り程度の他色付きなら十分に落とすことが出来ます。

対象商品 : 32645331
2025-03-24
用途: 劣化したボディ補修
製造業

使ってみましたが、気持ちの問題程度の効果はあったのかな?

2025-04-19
用途: ほとんど効果なし
足立電気商会

仕事用の車が小さな引っ掻き傷が目立ってきたので使用したが、ほぼ変化なし。

対象商品 : 32645322
2023-12-04
用途: 洗車時に使用
教育・研究機関

傷んだ塗装が、きれいに見えるまで回復しました。完ぺきではないですが満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32645347
2023-09-14
用途: 外装仕上げ
卸売・小売業

褪せこそない車両だが経年劣化の赤の塗装がより綺麗になった

対象商品 : 32645313
2022-06-10
用途: ドアの色褪せと小キズ対策
製造業

シルバーを使ってみましたが、色褪せが改善し、小キズも目立たなくなりました。また、使いたいです。

対象商品 : 32645331
2022-08-16
用途: カラーワックス

昔は数社からカラーワックスが販売されていましたが、今は少なくなってしまいました。ワックスをかけたすぐは、小傷が目立たなくなります。拭き取りも簡単なので愛用しています。

対象商品 : 32645313
2022-05-13
用途: くすみ改善に。
電気・ガス・熱供給・水道業

メタリックの塗装のボンネット。青空駐車で14年。クリアが曇り、本当に雲があるようにくすんで来ました。ネットで何か良い商品はないかと探しましたらこちらの商品が見つかりました。近所のカー用品店には置いてありませんでした。
他のレビューにもありますが量は少ないです。液は伸ばしやすく拭き取りもしやすいですが、拭き取ったあとの粉がボディーにまとわり付きます。
ま、直ぐに取れますが。肝心な仕上がりですが、くすみは目立たなくなり私には満足出来るレベルでした。ボディーの色で違いが出るのかもしれません。ボンネットだけ今後も使おうと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする